※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の 軍手
おたふく手袋の 純綿軍手
JW 835 内綿
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
83744975
品番
JW835-L
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
しなやかで、手に安心のナチュラル素材、ピッグスキンを使用しています。
用途
機械、建築、土木、運送、園芸など。
トラスコ品番
835-5408
材質
豚革
厚さ(mm)
0.8
色
白
サイズ
L
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応