※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の 防寒用手袋
おたふく手袋の 合成繊維 防寒用手袋
PU合皮手袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
83745000
品番
K-12-BK-M
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
フィット感に優れたPU合成皮革グローブです。
用途
整備士、土木建築、配送業などに。
トラスコ品番
835-5721
材質
掌部:ポリウレタン/甲部:ポリエステル
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応