おたふく手袋
おたふく手袋の 安全長靴・長靴
おたふく手袋の 耐油長靴/衛生長靴
WW717 白耐油長靴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
83745018
品番
WW717-260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
抗菌防臭加工済みです。
インジェクション製法により継ぎ目のない一体形成を実現しています。
用途
製造業、厨房での作業などに。
トラスコ品番
162-1457
色
ホワイト
サイズ(cm)
26
材質(アッパー)
塩化ビニール
機能
抗菌、防臭、耐油
足幅
EE
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴