※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB-505-BK-L ”FUBAR防水ソックス” おたふく手袋 83745079 FB-505-BK-L ”FUBAR防水ソックス” おたふく手袋 83745079 FB-505-BK-L ”FUBAR防水ソックス” おたふく手袋 83745079 FB-505-BK-L ”FUBAR防水ソックス” おたふく手袋 83745079

”FUBAR防水ソックス”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 83745079 品番 FB-505-BK-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

防水シートを内蔵した三層構造により、外部からの水と風をシャットアウトします。
表生地は摩擦に強いナイロン生地、裏生地は肌に優しく吸汗性の高い綿素材のため、ハードな状況でも快適にご使用いただけます。

用途
通勤通学の際の突然の雨に備えて。
雨天時の屋外作業時に。
フィッシング、バイク、キャンプ、トレッキングなどのアクティビティー用に。
トラスコ品番239-1371 材質表:ナイロン、ポリエステル、その他 防水シート:ポリウレタン 裏:綿、ポリエステル、その他 ブラック サイズL サイズ(cm)26〜28 機能防水 入数1足 RoHS指令(10物質対応)対応 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする