丸和ケミカル
丸和ケミカルの 軍手
丸和ケミカルの 純綿軍手
お特用純綿軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース
注文コード
83745115
品番
164
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
お特用の純綿軍手です。
用途
一般作業
トラスコ品番
859-0038
材質
綿100%
厚さ(mm)
2.5
色
生成・【リスト】茶
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19.5
ゲージ数
7