※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADX-25.0X460SDS アンカードリル サンコーテクノ 83745316 ADX-25.0X460SDS アンカードリル サンコーテクノ 83745316 ADX-25.0X460SDS アンカードリル サンコーテクノ 83745316 ADX-25.0X460SDS アンカードリル サンコーテクノ 83745316

アンカードリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83745316 品番ADX-25.0X460SDS
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

サンコーテクノ(株)製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。
刃先を「4エッジ」にしたことで、鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。
スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。

用途被削材:コンクリート・ブロック・モルタル トラスコ品番366-3133 適合機種軽量ハンマードリル 材質刃部:超硬チップ 全長(mm)460 有効長(mm)380 シャンクSDSplus 刃径(mm)25
注意
※デッキプレート上は滑りやすいので、ドリル刃先を対象物に押し当ててから電動ハンマードリルを始動してください。
※鉄筋に当たる施工はチップ欠けの原因となりますので避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする