※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イーグルアンカーEGタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード83745325 品番EG-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。
接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。
めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。

用途
コンクリート用
ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど
トラスコ品番558-0862 材質スチール 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)23 ドリル径(Φmm)20 表面処理有色クロメート処理 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)39.3 ねじの呼びM12 外径(mm)18 穿孔深さ(mm)95
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=24N/[[MM2]]時の値です。(SS400相当、EX-400使用)
※下穴はブラシで清掃し、切粉は必ず除去してください。
※注入量は、温度によってショット回数が異なりますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする