IH炊飯ジャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83745386 品番NP-XB18-WA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ごはんのうまみを引き出す「豪熱沸とうIH」機能付きです。
釜全体に熱が伝わる黒まる厚釜で、厚さは1.7mmです。
炊きこみごはんの後などに便利なクリーニング機能付きです。
栄養価の高い雑穀米が炊ける雑穀米メニュー付きです。
うるつや保温30時間です。

用途ごはんを炊いて保温 付属品しゃもじ、計量カップ トラスコ品番197-3132 幅(mm)280 ホワイト 高さ(mm)230 奥行(mm)390 電源(V)1 消費電力(W)1295 電源コード(m)280 炊飯容量1升

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする