※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノアック
イノアックの キャスター
イノアックの プレート式キャスター
イノアックの プレート式 自在車キャスター
プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 固定
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83745395
品番
KTU-150WK-BS
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。
小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。
用途
精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。
陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。
マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。
自動車メーカー・空港作業などに。
静粛性が求められる作業に。
トラスコ品番
361-0283
許容荷重(kg)
バネ:50〜90
材質(車輪)
鉄鋳造ホイール、ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
48
取付座A×B(mm)
158×114
取付高H(mm)
200
取付ピッチY(mm)
86〜62
取付穴径P(mm)
12.7
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
303.8
車輪径D(Φmm)
150
取付ピッチX(mm)
132〜124