※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クロスハンドル六角棒ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 83745675 品番 1206-2.5-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

手の中に収まるグリップは、手にフィットする形状で、狭い場所でトルクをかけたい時に最適です。
ハンドルは穴付きでひっかけられます。
1206-2、1206-2.5、1206-3のグリップエンドには早回しに便利な軸を設け、指先で回すことができます。

用途キャップスクリューなどのねじ回しに。 トラスコ品番545-3911 材質軸:特殊鋼グリップ:複合材、グリップ:複合材 全長(mm)105 軸長(mm)60 全幅(mm)48 対辺寸法(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする