リューター
軸付電着ダイヤモンド砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
軸径(Φmm)
2.34
刃径(mm)
3
注文コード
83745885
品番
D1030
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径・刃径・刃長
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。
ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途
超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
トラスコ品番
128-3163
軸径(Φmm)
2.34
粒度
(#)150
全長(mm)
45
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
刃径(mm)
3