曜日別特売
K3213 超硬カッター リューター 83746549

超硬カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1袋トラスコ品番128-3414注文コード83746549品番K3213
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。

用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
トラスコ品番128-3414軸径(Φmm)3全長(mm)38タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000刃長(mm)14刃径(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする