リューター
超硬カッター
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途
金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
軸径(Φmm)
3
タイプ
ロー付
内容量
1袋
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
刃長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83746497
K3112
128-1830
38
45000
11
2.5
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746506
K3113
128-1993
38
40000
14
3
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746515
K3122
128-2953
38
45000
11
2.5
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746524
K3126
128-2740
44
26000
13
6.4
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
83746540
K3212
128-2741
38
45000
11
2.5
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746549
K3213
128-3414
38
40000
14
3
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
83746558
K3216
128-3187
44
26000
13
6.4
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746567
K3222
128-2965
38
45000
11
2.5
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746576
K3316
128-3182
44
26000
13
6.4
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746585
K3416
128-4918
44
26000
13
6.4
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746594
K3513
128-1849
38
40000
16
3
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746610
K3516
128-3145
48
26000
13
6.4
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
83746619
K3523
128-5060
38
40000
16
3
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83746628
K3526
128-2499
48
26000
13
6.4
¥
4,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください