リューター
リューターの 電動工具 本体
リューターの 研削
リューターの 精密グラインダー
小径アジャストチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83746689
品番
AT-08Z
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Φ0.3〜Φ0.8までチャッキング可能です。
回転数は30000min[[の-1乗]]以下で使用して下さい。
用途
チャッキングに。
付属品
締付工具
トラスコ品番
130-0498
適合機種
Φ3コレットを使用した全機種に使用できます。
全長(mm)
25
外径(mm)
5.9