※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の バイト
ニューストロング販売の 完成バイト
ニューストロング販売の 角バイト
標準サイズ角バイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83746890
品番
BTB-1
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。
用途
旋盤加工に。
トラスコ品番
837-2801
セット内容
単品
材質
SKH57
寸法(mm)
6.35×6.35×65
適合ホルダ
BT-10・BTH-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バイト寸法をご確認の上、ご使用下さい。