ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の サポーター/スペーサー
ステップキー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83746899
品番
FK-22
参考基準価格(税別)
¥6,852
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
広範囲で使用できます。
用途
機械のテーブル溝に合わせて使用。
トラスコ品番
837-8452
セット内容
単品
幅(mm)
40
高さ(mm)
20
奥行(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※加工物は気をつけて当てる事。
※設置する際は、切粉やスラッジの清掃をして下さい。