ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピング位置決め部品
トグルパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83746917
品番
TP-20
参考基準価格(税別)
¥5,955
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。
用途
クランプ、ビビリ止めとして使用できます。
トラスコ品番
837-8923
セット内容
単品
材質
材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染
高さ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
径(mm)
ボルト:20
注意
※9度以上、傾けて使用することは出来ません。