※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
グーリングの 面取り・バリ取り
グーリングの バリ取り
グーリングの カウンターシンク
カウンターシンク90° レギュラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
83747048
品番
477 50.000
参考基準価格(税別)
¥20,310
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
面取り/バリ取り用。
トラスコ品番
177-4721
材質
HSS
刃数
3枚
全長(mm)
150
先端角(°)
90
先端径(mm)
14
シャンク(MT No.)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効刃径(Φmm)
50