9973003 ”速乾サビドメK-21” シントーファミリー 83747057

”速乾サビドメK-21”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ねずみ
内容量1缶注文コード83747057品番9973003
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

鉄板へのなじみが良く、防食性に優れ、上塗塗料との付着性が良好です。
建築基準法対応塗料F☆☆☆☆です。
乾燥が速く、塗装作業性(ハケ・スプレー)に優れ、タレやチヂミがありません。

用途建築用鉄骨、鉄構造物など新設・塗替補修用。トラスコ品番410-5671ねずみ容量(L)2.6主な用途サビ止め塗布面積(m2)刷毛塗:30(1回塗)、エアレス:25(1回塗)使用場所屋内外危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg油性 or 水性油性系さび止めペイント特性速乾乾燥時間約3時間(20℃)
注意
※室内での作業時は換気に注意してください。
※希釈する場合は塗料用シンナーをお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする