※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83747224
品番
ET-100URS-UNF1/2-25
参考基準価格(税別)
¥1,994
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ラック、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2913
形状
自在式
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
25
金具仕上
クロームメッキ仕上
ねじピッチ(mm)
20
ストッパー
○
取付高H(mm)
126
ねじT
UNF1/2
軸長L(mm)
25
許容荷重(N)
600
材質(金具)
スチール
許容荷重(daN)
60
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪タイプ
単輪