※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-50GNB(P54-36) アジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車 ユーエイキャスター 83747240 HG-50GNB(P54-36) アジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車 ユーエイキャスター 83747240 HG-50GNB(P54-36) アジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車 ユーエイキャスター 83747240

アジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83747240 品番HG-50GNB(P54-36)
参考基準価格(税別)¥2,984 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。

用途機械装置などの搬入に。 トラスコ品番809-3336 材質(車輪)強化ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)70×54 取付高H(mm)68 取付ピッチY(mm)36 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)1600 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする