※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LT-75NS-W3/8-14 ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスター 83747258 LT-75NS-W3/8-14 ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスター 83747258 LT-75NS-W3/8-14 ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪 ユーエイキャスター 83747258

ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83747258 品番LT-75NS-W3/8-14
参考基準価格(税別)¥822 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番809-3037 形状自在式 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)16 ストッパー 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)500 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする