※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの プレート式キャスター
ユーエイキャスターの プレート式 固定車キャスター
産業用キャスターストッパー(左)付固定車 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83747276
品番
WKB-200L
参考基準価格(税別)
¥6,844
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
台車ワゴンに使用されています。
用途
台車、ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-2758
材質
本体:スチール
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
タイプ
固定式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
43
金具仕上
三価ユニクロ
取付座A×B(mm)
151×102
ストッパー
レバー式シングルストッパー
取付高H(mm)
250
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
11.5
許容荷重(N)
2500
許容荷重(daN)
250
車輪径D(Φmm)
200
取付ピッチX(mm)
112
車輪タイプ
単輪
注意
※安全荷重=キャスター1個当りの許容荷重×使用個数×0.8