カベピカ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83747319 品番SLK900
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

人の動きをセンサーが感知すると自動でフワッと点灯し、設定した時間が来ると自動で消灯します。
明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。
明るさセンサー+人感センサーモードにすれば、暗い時にうっすら点灯を続け、人が近づくと明るく点灯します。
LEDの光は、白色/昼光色/電球色が選べます。
防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
納戸やクローゼットに入ったら自動点灯で便利です。

用途
玄関や廊下が暗い時に。
カーポートや軒下で侵入者を警戒、防犯に。
仮設トイレに。
付属品取付プレート、取付ねじ、樹脂リブ、両面テープ トラスコ品番382-8946 材質ABS樹脂 幅(mm)210 高さ(mm)260 奥行(mm)50 消費電力(W)16/LED10時 電源(AC V)100 50/60Hz 使用電球LED10W/5WW 光源色白色/昼光色/電球色 点灯保持時間5秒〜15分
注意
※-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
廊下で人が通ったら付く
株式会社陽光 様 (医療・福祉・介護関連業)

大きさを確認しなかったので少し予想外でした。いつまでも消えないのが困ります。時間は設定しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする