液晶画面付センサーカメラ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83747328 品番SD3000
参考基準価格(税別)¥13,760 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。
電池式だからどこにでも設置できます。
最大100万画素の録画が可能です。
音声録音もできます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンでも確認できます。
屋外でも使用可能です(IPX5)

用途
ストーカー対策に
ゴミの不法投棄対策に
侵入者対策に
農作物荒し対策に
車上荒らし対策に
付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブル トラスコ品番383-0514 材質ABS樹脂 幅(mm)105 高さ(mm)105 奥行(mm)53 電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売) 視野角水平100°/垂直60° 接続端子USB mini Type-B 画質HD/VGA/QVGA(選択式) 画素数最大(万):100 給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
注意
※アダプター、電池併用NG

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-28
用途:
セキュリティ対策
森鋲螺製作所 様

ガレージに取付けています。
配線で100ボルト電源が使えるのが問い。
電池や充電バッテリーは面倒くさい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする