リーベックス
リーベックスの 防犯カメラ
リーベックスの 防犯カメラ本体
リーベックスの 防犯用カメラ
ACアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83747337
品番
X0505B
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
主にSDセンサーカメラ、XPシリーズ及び用のACアダプターです。
センサーカメラ・XPシリーズ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」やトイレの音消し「水の音(TLS1)」に使用できます。
用途
リーベックス製品専用。
トラスコ品番
422-6325
材質
PC(ポリカーボネート樹脂)
幅(mm)
35
色
黒
高さ(mm)
45
奥行(mm)
25
電源(V)
入力:AC100 50/60Hz、出力:DC5 500mA
コード長さ(m)
3
注意
※電池とアダプターの同時使用はできません。