0153500012110 1535エアケース PELICAN(ペリカン) 83747389 0153500012110 1535エアケース PELICAN(ペリカン) 83747389 0153500012110 1535エアケース PELICAN(ペリカン) 83747389

1535エアケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83747389 品番0153500012110
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥87,780 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

最大40%、通常のペリカンのケースと比べ軽量化を実現しました。
ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防じん性を兼ね備えたタフボディーのツールケースです。
過酷な環境を耐えうる世界で最もタフなケースとして、世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。
産業界においても精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。
大型のトランスポートプロテクターツールケースです。
開閉操作がしやすいプレスアンドプルラッチ採用モデルです。

用途
各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
カメラ資材一式など、屋外・屋内を頻繁に移動する際に。
トラスコ品番217-9056 質量(kg)3.9 材質(本体)超軽量耐衝撃性樹脂 タイプウレタンフォームなし 容量(L)27 使用温度(℃)-40〜99 外寸法・幅(mm)558 外寸法・高さ(mm)228 外寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・奥行(mm)284 有効内寸法・高さ(mm)183 有効内寸法・幅(mm)518

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする