MILWAUKEE TOOL
MILWAUKEE TOOLの 物品棚/収納用品
MILWAUKEE TOOLの ツールボックス/ツールバッグ
MILWAUKEE TOOLの 帆布製
PACKOUT トートバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83747450
品番
48-22-8320N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
フォームを使用することでより安心安全に工具の収納が可能です
付属品
ケースなし
トラスコ品番
521-4427
質量(kg)
3.5
外寸法・幅(mm)
508
外寸法・高さ(mm)
427
外寸法・奥行(mm)
279