MILWAUKEE TOOL
MILWAUKEE TOOLの 水道・空調配管用工具
MILWAUKEE TOOLの 配管カッター
MILWAUKEE TOOLの 塩ビパイプカッター
M12 PVCカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
83747477
品番
C12 PPC-302B JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
M12 PVCカッターに充電器バッテリー、キャリーバック付きのキットです。
付属品
ケースあり
トラスコ品番
481-1841
セット内容
M12 PVCカッター×1、M12 3.0AHバッテリー×2、M12-18充電器×1、コントラクターバッグMサイズ×1
全長(mm)
360
切断能力(mm)
50
適合替刃
681395004