PACKOUT オーガナイザー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83747486 品番48-22-8430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

耐衝撃性ポリマー製です。

付属品着脱式内ケース付 トラスコ品番467-8547 材質耐衝撃性ポリマー 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)117 外寸法・奥行(mm)386 有効内寸法・奥行(mm)305 有効内寸法・高さ(mm)91 有効内寸法・幅(mm)457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする