※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005020120000012 U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747714 W00005020120000012 U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747714 W00005020120000012 U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747714

U字 角ワッシャー(スチール) 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 83747714 品番 W00005020120000012
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。
高さの調整などに便利です。

トラスコ品番255-4426 材質鉄(または標準) 厚さ(mm)3.2 種類U字 角ワッシャー 内径(Φmm)14 呼び寸法M12 外径(Φmm)40 表面処理溶融亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする