※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005020160000000 U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747730 W00005020160000000 U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747730 W00005020160000000 U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747730

U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40個) 注文コード 83747730 品番 W00005020160000000
参考基準価格(税別)¥7,640 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。
高さの調整などに便利です。

トラスコ品番255-5971 材質鉄(または標準) 厚さ(mm)4.5 種類U字 角ワッシャー 内径(Φmm)18 呼び寸法M16 外径(Φmm)52 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする