※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の その他ワッシャー
U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
83747739
品番
W00005020160000001
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。
高さの調整などに便利です。
トラスコ品番
255-4467
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
4.5
種類
U字 角ワッシャー
内径(Φmm)
18
呼び寸法
M16
外径(Φmm)
52
表面処理
ユニクロムメッキ