※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の ワッシャー・スペーサー
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の その他ワッシャー
U字 角ワッシャー(スチール) メッキなし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
83747748
品番
W00005020200000000
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。
高さの調整などに便利です。
トラスコ品番
255-4452
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
6
種類
U字 角ワッシャー
内径(Φmm)
22
呼び寸法
M20
外径(Φmm)
62
表面処理
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応