※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005020200000001 U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747757 W00005020200000001 U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747757 W00005020200000001 U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747757

U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30個) 注文コード 83747757 品番 W00005020200000001
参考基準価格(税別)¥9,480 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。
高さの調整などに便利です。

トラスコ品番255-4422 材質鉄(または標準) 厚さ(mm)6 種類U字 角ワッシャー 内径(Φmm)22 呼び寸法M20 外径(Φmm)62 表面処理ユニクロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする