※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO
SUNCOの 金型用部品、位置決め部品
SUNCOの クランピング冶具
SUNCOの クランピングワッシャー
”エイトロックワッシャー”(スチール) メッキなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
83747766
品番
W00080000060000000
参考基準価格(税別)
¥8,420
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。
トラスコ品番
255-4456
材質
鉄、表面処理:なし(生地)
厚さ(mm)
1.6
タイプ
生地
呼び径
M6
外径(mm)
12.5
内径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応