※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO
SUNCOの 金型用部品、位置決め部品
SUNCOの クランピング冶具
SUNCOの クランピングワッシャー
”エイトロックワッシャー”(スチール) 溶融亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
83747906
品番
W00083600100000012
参考基準価格(税別)
¥10,563
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。
トラスコ品番
255-5990
材質
鉄(または標準)、表面処理:溶融亜鉛メッキ(ドブ)
厚さ(mm)
3
タイプ
溶融亜鉛メッキ
呼び径
M10
外径(mm)
26
内径(mm)
10.5