※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00280000050000000 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747949 W00280000050000000 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747949 W00280000050000000 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747949

”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 83747949 品番 W00280000050000000
参考基準価格(税別)¥39,020 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。

トラスコ品番255-5950 材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地) 厚さ(mm)1.5 タイプ生地 呼び径M5 外径(mm)12 内径(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする