※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00280000100000000 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747976 W00280000100000000 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747976 W00280000100000000 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83747976

”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 83747976 品番 W00280000100000000
参考基準価格(税別)¥34,655 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。

トラスコ品番255-4408 材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地) 厚さ(mm)2 タイプ生地 呼び径M10 外径(mm)21 内径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする