※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00005020120000001 U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83748010 W00005020120000001 U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83748010 W00005020120000001 U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘] 83748010

U字 角ワッシャー(スチール) ユニクロム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 83748010 品番 W00005020120000001
参考基準価格(税別)¥9,537 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ボルト、ナットを外さなくても横から差し込むことができます。
高さの調整などに便利です。

トラスコ品番257-9493 材質鉄(または標準) 厚さ(mm)3.2 種類U字 角ワッシャー 内径(Φmm)14 呼び寸法M12 外径(Φmm)40 表面処理ユニクロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする