※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00280000100000008 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO 83748046 W00280000100000008 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO 83748046 W00280000100000008 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO 83748046

”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 83748046 品番 W00280000100000008
参考基準価格(税別)¥67,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。

トラスコ品番257-9491 材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め) 厚さ(mm)2 タイプSUS黒染め 呼び径M10 外径(mm)21 内径(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする