※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W00280000120000008 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO 83748055 W00280000120000008 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO 83748055 W00280000120000008 ”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め) SUNCO 83748055

”エイトロックワッシャー”(ステンレス) BK(SUS黒染め)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 83748055 品番 W00280000120000008
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。

トラスコ品番257-9505 材質ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:BK(SUS黒染め) 厚さ(mm)2.5 タイプSUS黒染め 呼び径M12 外径(mm)24 内径(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングワッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする