※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の 金型用部品、位置決め部品
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の クランピング冶具
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]の クランピングワッシャー
”エイトロックワッシャー”(ステンレス) メッキなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
83748064
品番
W00280000200000000
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
緩み止め効果のあるワッシャーです。
ボルト側、ナット側のどちら側でも使用できます。
平ワッシャーに置き換えて使用できます。
トラスコ品番
257-9514
材質
ステンレス(303、304、XM7等)、表面処理:なし(生地)
厚さ(mm)
3
タイプ
生地
呼び径
M20
外径(mm)
40
内径(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応