※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の 避難用品
おたふく手袋の 保護具
2110 作業手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2双)
注文コード
83748089
品番
2110
参考基準価格(税別)
¥290
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
手に優しい綿混手袋です。
用途
一般作業、ガーデニングなどに。
トラスコ品番
835-5503
材質
ポリエステル・綿・その他
厚さ(mm)
1.1
色
4
サイズ
フリー
長さ(cm)
中指:8
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
21
ゲージ数
7
RoHS指令(10物質対応)
対応