※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
おたふく手袋
おたふく手袋の 避難用品
おたふく手袋の 保護具
223-S婦人 奉仕品スベリ止
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
83748098
品番
223-S
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
作業効率を高めるスベリ止め付きです。
用途
一般作業などに。
トラスコ品番
835-5330
材質
手袋:ポリエステル、レーヨン、その他 スベリ止め:塩化ビニール
色
白
サイズ
S