曜日別特売
LB-15.5-NR PPバンド(機械用) ワールドバンド ツカサ 83748134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-15.5-NR PPバンド(機械用) ワールドバンド ツカサ 83748134
LB-15.5-NR PPバンド(機械用) ワールドバンド ツカサ 83748134
LB-15.5-NR PPバンド(機械用) ワールドバンド ツカサ 83748134

PPバンド(機械用) ワールドバンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(2巻)注文コード83748134品番LB-15.5-NR
参考基準価格(税別)¥29,520販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

極めて強靱で、また扱いやすい軽さと柔らかさも兼ね備えています。
吸水性がなくぬれても強度に変化がなく安心です。
安定した品質で自動梱包機適性に優れています。

用途梱包機によるPPバンド結束トラスコ品番111-4023材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)15.5厚さ(mm)0.58透明長さ(m)2500引張強度(kg)120紙管内径(mm)200破断伸度(%)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする