※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの ボードアンカー
テクノ ハードエッジドライブ マル得BOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350本)
注文コード
83748265
品番
HDF-545-350
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ハードエッジドライブ徳用BOXタイプです。
用途
コンクリート・ブロック・木材用に。
配線・配管用サドル留めに。
スイッチボックス取付けに。
コントロールボックス取付けに。
ドア枠取付けに。
トラスコ品番
119-4789
材質
スチール
長さ(mm)
45
下穴径(Φmm)
4.3
表面処理
ジオメット処理
頭部形状
サラ頭
埋め込み深さ(mm)
30
適合材
コンクリート・ブロック・木材用
ビット
【使用十字ビット】No.2
最大引張荷重(kN)
3.3
頭部高さ(mm)
2.8
穿孔径(mm)
4.3
穿孔深さ(mm)
55-t
呼び径d(mm)
5
注意
※穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。
※孔内の切粉は必ず除去してください。
※呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。
※過剰な締め付けは行わないでください。
※必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。