※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの アンカーボルト
サンコーテクノの 石膏ボード用アンカー
サンコーテクノの 中空壁用アンカー
テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50本)
注文コード
83748299
品番
TM-A-P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。
壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
用途
中空壁用
タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなど
トラスコ品番
558-9142
セット内容
施工用ピン付き
材質
樹脂
ドリル径(Φmm)
8
適合板厚(mm)
3.0〜5.0
使用ビス径(mm)
3.5〜5.0
注意
※所定のドリル径で下穴をあけてください。
※トメラーを開脚させる際のピンをハンマーでたかかないでください。
※この商品を保管・施工する時には、高温となる場所を避けてください。