8453.V01 インサイダースタビー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83748326 8453.V01 インサイダースタビー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83748326 8453.V01 インサイダースタビー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83748326 8453.V01 インサイダースタビー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83748326 8453.V01 インサイダースタビー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83748326 8453.V01 インサイダースタビー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ) 83748326

インサイダースタビー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) 注文コード83748326 品番8453.V01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

エンドキャップにビット6本収納しています。
コンパクトなサイズですので、狭い場所での使用や出張時、車載工具にもおすすめです。
ビットは防錆加工済みです。
PBスイスツールズ製のビット(全長25mm)が収納可能です。
よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。

用途理・メンテナンス作業に。 トラスコ品番554-4167 材質軸・ビット:特殊鋼 グリップ:ポリプロピレン、エラストマー素材 全長(mm)65 差込角(mm)6.35 軸長(mm)10 商品構成【ビット】+1、+2、-0.8×5.5、六角(mm)対辺3、対辺4、対辺5 刃先マグネット先端マグネット:有

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする