曜日別特売
R4421 軸付ラビン砥石(一般用) リューター 83749105

軸付ラビン砥石(一般用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10本)軸径(Φmm)3外径(mm)10注文コード83749105品番R4421
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,277
販売価格(税別)
3,888

特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。
被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。

用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。トラスコ品番128-5044軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)80最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30砥粒WA外径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする